NVENT ERICO - ERI549010 BARRE FILETTATE TCB 20X5X2000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 20 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3479775490106
Codice prodotto
ERI549010
Cod. produttore
549010
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
20 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore dellarete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.