NVENT ERICO - ERI545180 MULTI-PURPOSE GROUNDING CLAMP,STEEL,HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
3479775451800
Codice prodotto
ERI545180
Cod. produttore
545180
Produttore
ERI
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Connettore trasversale per connessioni conduttore tondo a conduttore tondo, conduttore tondo a bandella e bandella a bandella.


