NVENT ERICO - ERI534436 COND TRECCIA ISOL IBSB ADVA 185-430-10-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 185 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
2 PZ
EAN
0782856961079
Codice prodotto
ERI534436
Cod. produttore
534436
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
185 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
430 mm
Superficie del conduttore:
Stagnato
Con capicorda:
sì
Capocorda di collegamento forato:
sì
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
32 mm
Altezza approssimativa cavo:
7.1 mm
Isolato:
sì


