NVENT ERICO - ERI508343 FLEXBUS CONDUCTOR 800MM2,15 METER LONG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Materiale - Rame
Spessore - 28 mm
Superficie - Altri
Peso - 372 kg/100 m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805101949
Codice prodotto
ERI508343
Cod. produttore
508343
Produttore
ERI
Larghezza:
100 mm
Materiale:
Rame
Spessore:
28 mm
Superficie:
Altri
Peso:
372 kg/100 m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg






























































