NVENT ERICO - ERI508283 CONDUTTORE FLEXBUS 640MM2,24 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 58 mm
Materiale - Altri
Spessore - 31.15 mm
Superficie - Ramato
Peso - 295 kg/100 m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805060390
Codice prodotto
ERI508283
Cod. produttore
508283
Produttore
ERI
Larghezza:
58 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
31.15 mm
Superficie:
Ramato
Peso:
295 kg/100 m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg.


