NVENT ERICO - ERI508153 FLEXBUS BARRIERA SCHIUMA 380ML EI120 FBS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Schiuma antincendio
Contenuto - 380 kg
Carica - 380 ml
Tipo di consegna - Cartuccia
Confezione
6 PZ
EAN
0784805044888
Codice prodotto
ERI508153
Cod. produttore
508153
Produttore
ERI
Modello:
Schiuma antincendio
Contenuto:
380 kg
Carica:
380 ml
Tipo di consegna:
Cartuccia
nVent ERIFLEX FleXbus Schiuma ignifuga FBS, 1,9 L Max Resa in volume


