NVENT ERICO - ERI508143 FLEXBUS INGR IP55 2 960,1280 ET 1810MM2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Nessuno
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Nero
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0784805050087
Codice prodotto
ERI508143
Cod. produttore
508143
Produttore
ERI
Tipo di filettatura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Tipo di guarnizione:
Membrana
Pressacavo per cavo piatto:
sì
Temperatura di esercizio:
-50...140 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no