NVENT ERICO - ERI508052 CONDUTTORE FLEXBUS 1280MM2,4 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 108 mm
Materiale - Altri
Spessore - 31.15 mm
Superficie - Ramato
Peso - 568 kg/100 m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805037859
Codice prodotto
ERI508052
Cod. produttore
508052
Produttore
ERI
Larghezza:
108 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
31.15 mm
Superficie:
Ramato
Peso:
568 kg/100 m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg.


