NVENT ERICO - ERI508042 CONDUTTORE FLEXBUS 960MM2, 4 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 108 mm
Materiale - Altri
Spessore - 28.15 mm
Superficie - Ramato
Peso - 445 kg/100 m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805037767
Codice prodotto
ERI508042
Cod. produttore
508042
Produttore
ERI
Larghezza:
108 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
28.15 mm
Superficie:
Ramato
Peso:
445 kg/100 m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg.


