NVENT ERICO - ERI508041 CONDUTTORE FLEXBUS 960MM2, 3 METRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 108 mm
Materiale - Altri
Spessore - 28.15 mm
Superficie - Ramato
Peso - 445 kg/100 m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805037750
Codice prodotto
ERI508041
Cod. produttore
508041
Produttore
ERI
Larghezza:
108 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
28.15 mm
Superficie:
Ramato
Peso:
445 kg/100 m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg.