NVENT ERICO - ERI508030 CONDUTTORE FLEXBUS 640MM2, 2 METRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 58 mm
Materiale - Altri
Spessore - 31.15 mm
Superficie - Ramato
Peso - 295 kg/100 m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805037651
Codice prodotto
ERI508030
Cod. produttore
508030
Produttore
ERI
Larghezza:
58 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
31.15 mm
Superficie:
Ramato
Peso:
295 kg/100 m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg.