NVENT ERICO - ERI508024 CONDUTTORE FLEXBUS 545MM2, 6 METRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 58 mm
Materiale - Altri
Spessore - 31.65 mm
Superficie - Ramato
Peso - 258 kg/100 m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805037606
Codice prodotto
ERI508024
Cod. produttore
508024
Produttore
ERI
Larghezza:
58 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
31.65 mm
Superficie:
Ramato
Peso:
258 kg/100 m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg.


