NVENT ERICO - ERI388270 POST BASE PLATE,1-1 HOLE ANGLE,100X100X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Piastra di testa a vite
Angolo (valore) - 90...90 °
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8711893000429
Codice prodotto
ERI388270
Cod. produttore
388270
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Piastra di testa a vite
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Piastra base per colonna, 2 foro, 100 mm x 100 mm x 40 mm


