NVENT ERICO - ERI387890 1-2 H OFFS.CORN.ANGLEBRACK,3W,90 X50,LEF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Sulla guida - sì
Numero fori / fessure per lato - 3
Confezione
5 PZ
EAN
8711893007398
Codice prodotto
ERI387890
Cod. produttore
387890
Produttore
ERI
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Sulla guida:
sì
Numero fori / fessure per lato:
3
All'interno del binario:
no
Staffa angolare offset 4 fori, destra, 90 mm x 95 mm x 50 mm


