pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI387870 2-2 H CORNER 90 ANGLE BRACK,97MM X 140MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI387870 2-2 H CORNER 90 ANGLE BRACK,97MM X 140MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Sulla guida -

  • Numero fori / fessure per lato - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893007688

Codice prodotto

ERI387870

Cod. produttore

387870

Produttore

ERI

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Sulla guida:

Numero fori / fessure per lato:

2

All'interno del binario:

no

Staffa angolare in linea a 90° 4 fori, 100 mm x 136 mm