NVENT ERICO - ERI360518 PYRAMID TOOL FREE CABLETRAY SUP KIT,203.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Colore - Nero
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
20 PZ
EAN
2000002070634
Codice prodotto
ERI360518
Cod. produttore
360518
Produttore
ERI
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Nero
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Le viti a pressione si installano senza utensili. Le viti a pressione e la base in materiale plastico non sono soggetti a corrosione. Le viti a pressione ed i fori sulla base sono compatibili con la maggior parte dei canali elettrici perforati. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Ulteriori viti a pressione possono essere acquistate separatamente. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Semplice da trasportare sul tetto.


