NVENT ERICO - ERI360493 PYRAMID EQUIPMENT SUP. FRAME EXTENSION K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1588 mm
Larghezza - 1.26 mm
Versione del set - no
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0782856854895
Codice prodotto
ERI360493
Cod. produttore
360493
Produttore
ERI
Lunghezza:
1588 mm
Larghezza:
1.26 mm
Versione del set:
no
Colore:
Nero
Consente l'adozione di lunghezze personalizzate del supporto dell'unità di condizionamento fissando il Kit di estensione nVent CADDY Pyramid in serie a un Kit di supporto per unità di condizionamento nVent CADDY Pyramid. Il kit include due basi per colonna, il telaio e i morsetti per il semplice fissaggio al Kit di supporto nVent CADDY Pyramid dell'unità di condizionamento. I tubi quadrati e le barre trasversali offrono capacità di carico e flessione superiori rispetto ai profili strut standard. L'assemblaggio e la regolazione delle dimensioni e dell'altezza desiderate sono possibili in pochi minuti, e richiedono l'impiego di una sola persona e di un unico attrezzo. La sbarra innovativa e i morsetti per il supporto dell'unità di condizionamento consentono un assemblaggio rapido. Il cuscinetto integrale in schiuma assicura un'interfaccia leggera per tutti i tipi di tetto. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.