NVENT ERICO - ERI360468 PYRAMID ST ADJ STRUT SUP,254MM X 152?330


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 317.5 mm
Larghezza - 203 mm
Versione del set - no
Colore - Nero
Carico massimo - 1.34 kg
Confezione
5 PZ
EAN
8711893139693
Codice prodotto
ERI360468
Cod. produttore
360468
Produttore
ERI
Lunghezza:
317.5 mm
Larghezza:
203 mm
Versione del set:
no
Colore:
Nero
Carico massimo:
1.34 kg
La regolazione dell'altezza consente il passaggio effettivo di tubi, conduit e passerelle portacavi intorno agli ostacoli. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.