pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI360467 PYRAMID ST FIXED STRUT SUP,406MM X 163MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI360467 PYRAMID ST FIXED STRUT SUP,406MM X 163MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 483 mm

  • Altezza - 163 mm

  • Larghezza - 203 mm

  • Versione del set - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8711893139679

Codice prodotto

ERI360467

Cod. produttore

360467

Produttore

ERI

Lunghezza:

483 mm

Altezza:

163 mm

Larghezza:

203 mm

Versione del set:

no

Colore:

Nero

Carico massimo:

2 kg

Offre un supporto di livello superiore per tubi, conduit, condotti, passerelle e attrezzature. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Semplice da trasportare sul tetto. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.