NVENT ERICO - ERI337800 C-GW PL CABLE PR PL,9?12MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Controcoppa
Campo di serraggio - 9...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo - 12 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
EAN
8711893002638
Codice prodotto
ERI337800
Cod. produttore
337800
Produttore
ERI
Modello:
Controcoppa
Campo di serraggio:
9...12 mm
Adatto per cavi di diametro massimo:
12 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Piastra di protezione cavi. Utilizzato con prodotti nVent CADDY C-EC, C-EU, C-ERU e C-ES.


