NVENT ERICO - ERI337380 C-EU SIN CABLE TO F CL,40?44MM OD,12MM M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 40...44 mm
Metodo di montaggio - Profilo piatto
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893006056
Codice prodotto
ERI337380
Cod. produttore
337380
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
40...44 mm
Metodo di montaggio:
Profilo piatto
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
44
Superficie della vite:
Zincato a caldo