NVENT ERICO - ERI337030 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,20?24MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 20...24 mm
Metodo di montaggio - Profilo angolare
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893005837
Codice prodotto
ERI337030
Cod. produttore
337030
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
20...24 mm
Metodo di montaggio:
Profilo angolare
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
24
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente