NVENT ERICO - ERI337010 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,12?16MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 12...16 mm
Metodo di montaggio - Profilo angolare
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893005813
Codice prodotto
ERI337010
Cod. produttore
337010
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
12...16 mm
Metodo di montaggio:
Profilo angolare
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
16
Superficie della vite:
Zincato elettroliticamente