NVENT ERICO - ERI335100 C-CHAN BEAM CLAMP,STEEL,HD,E5 CHAN,3?30M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Aletta di fissaggio
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
20 PZ
EAN
4018292351003
Codice prodotto
ERI335100
Cod. produttore
335100
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Aletta di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Sistema con profilo a C.