NVENT ERICO - ERI313350 1-2 HOLE COR.SHORT AN BR,ST,HD,103X42 ,M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8711893133509
Codice prodotto
ERI313350
Cod. produttore
313350
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Staffa angolare corta 3 fori, Acciaio, HD, 103 mm x 42 mm, M10 Vite


