pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI313301 ADK PLASTIC END CAPC-CHANNEL,E0L CHANNEL

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI313301 ADK PLASTIC END CAPC-CHANNEL,E0L CHANNEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 20 mm

  • Modello - Testata di chiusura

  • Profondità - 11.8 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893014839

Codice prodotto

ERI313301

Cod. produttore

313301

Produttore

ERI

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

20 mm

Modello:

Testata di chiusura

Profondità:

11.8 mm

Materiale:

Altri

Adatto per:

Profilo a C

Colore:

Nero

ADK Tappo in plastica per profilo a C, E0L profilo