NVENT ERICO - ERI311955 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,610X43X30X1.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Lunghezza - 620 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...620 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8711893027662
Codice prodotto
ERI311955
Cod. produttore
311955
Produttore
ERI
Altezza:
30 mm
Lunghezza:
620 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
0...620 mm
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
0...90 °
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri