NVENT ERICO - ERI311940 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,310X43X30X1.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 310 mm
Modello - Mensola a parete
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893027631
Codice prodotto
ERI311940
Cod. produttore
311940
Produttore
ERI
Lunghezza:
310 mm
Modello:
Mensola a parete
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.