pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI311920 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,120X43X30X1.

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI311920 CTRI CANT ARMXCABLE TRAY,HD,120X43X30X1.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 30 mm

  • Lunghezza - 120 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 0...120 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893027594

Codice prodotto

ERI311920

Cod. produttore

311920

Produttore

ERI

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

120 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

0...120 mm

Larghezza:

50 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Angolo (valore):

0...90 °

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Per passerelle portacavi. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.