pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI311842 2 H 45 ANGLE BRACE,HD,651MM X 510MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI311842 2 H 45 ANGLE BRACE,HD,651MM X 510MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Angolare

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Sulla guida -

  • Numero fori / fessure per lato - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893007299

Codice prodotto

ERI311842

Cod. produttore

311842

Produttore

ERI

Modello:

Angolare

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Sulla guida:

Numero fori / fessure per lato:

2

All'interno del binario:

no

Staffa angolare a 45° 2 fori, HD, 651 mm x 500 mm