pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI311617 STRUT CANT ARM C,SL,ST,EG,300 X2.0 X21 X

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI311617 STRUT CANT ARM C,SL,ST,EG,300 X2.0 X21 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 300 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza della sbarra - 41 mm

  • Altezza delle sbarre - 21 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0784805045861

Codice prodotto

ERI311617

Cod. produttore

311617

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

300 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza della sbarra:

41 mm

Altezza delle sbarre:

21 mm

Biadesivo:

no

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Larghezza della fessura:

14 mm

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

2 mm

Perforata:

Profilato strut con piastra di montaggio a parete, tipo C. Asolata, acc., ZF, 2mmx300mmx41mmx21mm.