pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI311451 STRUT CANT ARMT. AA,SLOT,HD,1,050X41X82X

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI311451 STRUT CANT ARMT. AA,SLOT,HD,1,050X41X82X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 1050 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza della sbarra - 41 mm

  • Altezza delle sbarre - 82 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893027471

Codice prodotto

ERI311451

Cod. produttore

311451

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

1050 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza della sbarra:

41 mm

Altezza delle sbarre:

82 mm

Biadesivo:

Verniciato:

no

Verniciato minio:

no

Larghezza della fessura:

14 mm

Rivestita (Patinata, opalescente):

no

Spessore del materiale:

2.5 mm

Perforata:

Profilato doppio saldato schiena contro schiena. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.