pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI187190 TSGB BRACK.280?458MM STUD SPAC.38?54MM B

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI187190 TSGB BRACK.280?458MM STUD SPAC.38?54MM B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893038347

Codice prodotto

ERI187190

Cod. produttore

187190

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Può montare scatole multiple. Dentellato e contrassegnato per facilitare identificazione e piegatura. Il design migliorato con marcature metriche e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti. I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite. Per l’installazione è necessario solo un avvitatore. Può essere montato sulla superficie o all’interno dell'intelaiatura. Regolabile per spaziature dei montanti non standard. La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali. Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita.