pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI181180 BC200/BC400 BEAM CLAMP,16MM MAX FL,M6 RO

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI181180 BC200/BC400 BEAM CLAMP,16MM MAX FL,M6 RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893811841

Codice prodotto

ERI181180

Cod. produttore

181180

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

A vite

Adatto per flangia di spessore:

0...16 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

550 N

Foro filettato su retro e parte inferiore.