NVENT ERICO - ERI156910 GRRODCL,RCOND,BRONZE,GUNM,5/8?3/4D,70MST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Picchetto di messa a terra / Conduttore tondo
Sezione di collegamento - 70...70 mm²
Materiale - Altri
Campo di serraggio tondino - 14.2...200 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
5 PZ
EAN
8711893017274
Codice prodotto
ERI156910
Cod. produttore
156910
Produttore
ERI
Adatto per:
Picchetto di messa a terra / Conduttore tondo
Sezione di collegamento:
70...70 mm²
Materiale:
Altri
Campo di serraggio tondino:
14.2...200 mm
Superficie:
Non trattato
Viene utilizzato con picchetti di terra ramati. Le parti certificate UL sono adatte per essere interrate direttamente nella terreno o nel calcestruzzo.