NVENT ERICO - ERI104600 UNIVERSAL CONDUCTOR CLAMPCORRUGATED ROOF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Materiale dell'elemento di serraggio - Alluminio
Materiale del cavallotto - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8711893046038
Codice prodotto
ERI104600
Cod. produttore
104600
Produttore
ERI
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Materiale dell'elemento di serraggio:
Alluminio
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Alluminio
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì