NOVALUX SPA - NOXA1133GR EASY: MODULO STRUT. L1225 BIL. DIR. GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo vuoto
Materiale - Acciaio
Adatto per numero di lampade - 2
Colore del corpo - Grigio
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8026833011282
Codice prodotto
NOXA1133GR
Cod. produttore
A1133GR
Produttore
NOX
Modello:
Tubo vuoto
Materiale:
Acciaio
Adatto per numero di lampade:
2
Colore del corpo:
Grigio
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Lunghezza:
1225 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Larghezza:
220 mm
Altezza / Profondità:
75 mm
Montaggio a parete:
sì


