pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOXA1001 EASY: SOSP.+ ALIM. L1200

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833000279

Codice prodotto

NOXA1001

Cod. produttore

A1001

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Kit di sospensione/alimentazione regolabile (1 pz.) L 1200mm. Cavo alim. 3x1,5 Cavi in acciaio con staffe di fissaggio a plafone in ottone, rosone in ABS bianco (RAL 9016), cavo di alimentazione con guaina bianca (RAL 9016).