NOVALUX SPA - NOXA002BI NOVATRACK: MODULO L2000 BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8026833032638
Codice prodotto
NOXA002BI
Cod. produttore
A002BI
Produttore
NOX
Tensione nominale:
400...400 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Forma:
Rettangolare
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
E' utilizzabile con vari apparecchi Novalux dotati di adattatori per binario. Estruso di alluminio anodizzato verniciato bianco. Cavi conduttori in rame alloggiati all'interno di profilati estrusi in PVC ad alta resistenza d'isolamento. Conforme alle norme vigenti (EN 60570).



