NOVALUX SPA - NOX441400003 LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 3...3 W
Flusso luminoso - 240...240 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833090812
Codice prodotto
NOX441400003
Cod. produttore
441400003
Produttore
NOX
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3...3 W
Flusso luminoso:
240...240 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
45 mm
Angolo del fascio luminoso:
60...60 °
Forma della lampada:
Rotonda piatta
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.4
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


