NOVALUX SPA - NOX18750.01 LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1.5 mm
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833082015
Codice prodotto
NOX18750.01
Cod. produttore
18750.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1.5 mm
Larghezza:
52 mm
Altezza:
80 mm
Testate terminali (2pz.). Senza viti a vista. Materiali: Acciaio verniciato. Colore: Bianco.