NOVALUX SPA - NOX16906.99 LUXCONTROL: TELECOMANDO BIANCO 4 ZONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Larghezza - 178 mm
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833080592
Codice prodotto
NOX16906.99
Cod. produttore
16906.99
Produttore
NOX
Modello:
Unità di controllo
Larghezza:
178 mm
Altezza:
20 mm
TELECOMANDO PER STRIP LED WHITE. Attuatore 16905.99 ed alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Controllo dell?intensit? luminosa mediante pad capacitivo, pulsanti dedicati per portare velocemente l?intensit? alla percentuale indicata (25%, 50%, 75%, 100%). Ogni telecomando pu? gestire fino ad un massimo di 4 gruppi e per ogni gruppo fino a 3 diverse scene, utilizzando i pulsanti corrispondenti (S1, S2 e S3). Trasmissione in radio frequenza. Necessita di 3 pile AAA.