NOVALUX SPA - NOX16234.01 Kit snodo per The panel 2.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto flessibile
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1187 mm
Larghezza - 52.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833085504
Codice prodotto
NOX16234.01
Cod. produttore
16234.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto flessibile
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1187 mm
Larghezza:
52.8 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
11.8 mm
Trasparente:
no
Kit snodo per installazione inclinata per The panel 2 1200x300.