NOVALUX SPA - NOX16232.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare
Materiale - Acciaio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 35 mm
Larghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833084385
Codice prodotto
NOX16232.96
Cod. produttore
16232.96
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto lineare
Materiale:
Acciaio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
6 mm
Kit n.2 giunti per The Panel 2. Per versioni 600x600 e 1200x300.


