NOVALUX SPA - NOX16228.01 THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSP.L3000 BIA.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto flessibile
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 587 mm
Larghezza - 52.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833080936
Codice prodotto
NOX16228.01
Cod. produttore
16228.01
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto flessibile
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
587 mm
Larghezza:
52.8 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
11.8 mm
Trasparente:
no
Kit snodo completo di n.2 cavi di sospensione per The panel 2 600x600.