NOVALUX SPA - NOX16227.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 35 mm
Larghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833080929
Codice prodotto
NOX16227.96
Cod. produttore
16227.96
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
20 mm
Altezza:
3000 mm
Diametro:
12 mm
Kit n.2 giunti completi di cavo di sospensione per The panel 2. Per versioni 600x600 e 1200x300.


