NOVALUX SPA - NOX16223.99 THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Diametro - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833080899
Codice prodotto
NOX16223.99
Cod. produttore
16223.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Diametro:
12 mm
Kit n.4 cavi di sospensione per The Panel 2. Per versioni 600x600 e 1200x300.





