NOVALUX SPA - NOX16215.99 THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 25 mm
Larghezza - 25 mm
Altezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833079954
Codice prodotto
NOX16215.99
Cod. produttore
16215.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
25 mm
Kit molle per installazione a semi-incasso per The panel 2. Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10-12,5 mm.



