NOVALUX SPA - NOX13552.03 EASY LED: 2X32W 4K GR L1512 KL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Materiale - Acciaio
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833074249
Codice prodotto
NOX13552.03
Cod. produttore
13552.03
Produttore
NOX
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
2
Colore del corpo:
Grigio
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
sì
Tipo di ottica:
Brillantato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1512 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
220 mm
Altezza / Profondità:
75 mm
Montaggio a parete:
sì