NOVALUX SPA - NOX13502.01 EASY LED: 1X25W 4K BI L1207 KO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tubo con dotazione completa
Colore della luce - Bianco
Materiale - Acciaio
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833073228
Codice prodotto
NOX13502.01
Cod. produttore
13502.01
Produttore
NOX
Modello:
Tubo con dotazione completa
Colore della luce:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
no
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1207 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
100 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Montaggio a parete:
sì



